Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAF01R5 Piastra di tenuta 1 - AF01R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAF01R5 Piastra di tenuta 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 242 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124035

Artikelnummer

HOFAF01R5

Herstellernummer

AF01R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

242 mm

Höhe:

96 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

nein

Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF01R5 item measures 1x242x88mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.