Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADT03025R5 Porta a vetri, 300x250 - ADT03025R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADT03025R5 Porta a vetri, 300x250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124196

Artikelnummer

HOFADT03025R5

Herstellernummer

ADT03025R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

250 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

View electrical components with door closed, keeping unauthorized personnel out and maintaining ingress protection. This Window Door, ADT, ADT03025R5 item measures 295x245x15mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.