NVENT HOFFMAN - HOFADIS12080 Porta interna, 1200x800 - ADIS12080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP2X
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574174931
Artikelnummer
HOFADIS12080
Herstellernummer
ADIS12080
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1.2 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


