NVENT HOFFMAN - HOFADI07050R5 Porta interna, 700x500 - ADI07050R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP2X
Breite - 461 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124943
Artikelnummer
HOFADI07050R5
Herstellernummer
ADI07050R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
461 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
674 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1


