NVENT HOFFMAN - HOFADI04040R5 Porta interna, 400x400 - ADI04040R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP2X
Breite - 374 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574193970
Artikelnummer
HOFADI04040R5
Herstellernummer
ADI04040R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
374 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
374 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1


