Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADCS04040 Porta a vetri, 400x400 - ADCS04040

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADCS04040 Porta a vetri, 400x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574174184

Artikelnummer

HOFADCS04040

Herstellernummer

ADCS04040

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Electrical components can be viewed while the door is closed. This Glazed Doors, ADCS, ADCS04040 item measures 400x400xmm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.