NVENT HOFFMAN - HOFADCS04030 Porta a vetri, 400x300 - ADCS04030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574174177
Artikelnummer
HOFADCS04030
Herstellernummer
ADCS04030
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
300 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
400 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


