Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADC06050R5 Porta a vetri, 600x500 - ADC06050R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADC06050R5 Porta a vetri, 600x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124523

Artikelnummer

HOFADC06050R5

Herstellernummer

ADC06050R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

View electrical components with door closed, keeping unauthorized personnel out and maintaining ingress protection. This Window Door, ADC, ADC06050R5 item measures 595x495x15mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.