Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADC04040R5 Porta a vetri, 400x400 - ADC04040R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADC04040R5 Porta a vetri, 400x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124561

Artikelnummer

HOFADC04040R5

Herstellernummer

ADC04040R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta a vetri, 400x400