NVENT HOFFMAN - HOFADAB12060 Porta trasparente, 1200x600 - ADAB12060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 600 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574076358
Artikelnummer
HOFADAB12060
Herstellernummer
ADAB12060
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


