Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADAB08060 Porta trasparente, 800x600 - ADAB08060

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADAB08060 Porta trasparente, 800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574076327

Artikelnummer

HOFADAB08060

Herstellernummer

ADAB08060

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADAB08060 item measures 800x600x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.