Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADA05030 Porta trasparente, 500x300 - ADA05030

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADA05030 Porta trasparente, 500x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574076648

Artikelnummer

HOFADA05030

Herstellernummer

ADA05030

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

300 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADA05030 item measures 500x300x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.