NVENT HOFFMAN - HOFADA04030 Porta trasparente, 400x300 - ADA04030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 300 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574076617
Artikelnummer
HOFADA04030
Herstellernummer
ADA04030
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
300 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
400 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


