NVENT HOFFMAN - HOFAC10080R5 Telaio modulare, 1000x800 - AC10080R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1 mm
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 304
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574188471
Artikelnummer
HOFAC10080R5
Herstellernummer
AC10080R5
Hersteller
HOF
Höhe:
1 mm
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
304
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC10080R5 item measures 980x760x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


