NVENT HOFFMAN - HOFAC06060R5 Telaio modulare, 600x600 - AC06060R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 108
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574124707
Artikelnummer
HOFAC06060R5
Herstellernummer
AC06060R5
Hersteller
HOF
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
108
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC06060R5 item measures 580x560x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


