Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAC05040R5 Telaio modulare, 500x400 - AC05040R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAC05040R5 Telaio modulare, 500x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 48

  • Art der Abdeckung - geschlossen

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124721

Artikelnummer

HOFAC05040R5

Herstellernummer

AC05040R5

Hersteller

HOF

Höhe:

500 mm

Breite:

400 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

48

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC05040R5 item measures 480x360x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.