NVENT HOFFMAN - HOFAC04030R5 Telaio modulare, 400x300 - AC04030R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 33
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124738
Artikelnummer
HOFAC04030R5
Herstellernummer
AC04030R5
Hersteller
HOF
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
33
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC04030R5 item measures 380x260x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


