Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAC03025R5 Telaio modulare, 300x250 - AC03025R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAC03025R5 Telaio modulare, 300x250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16

  • Art der Abdeckung - geschlossen

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128958

Artikelnummer

HOFAC03025R5

Herstellernummer

AC03025R5

Hersteller

HOF

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

16

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC03025R5 item measures 280x210x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.