NVENT ERICO - ERISIM40C2 ALBERO ACC INOX SIM, SEZ INFERIORE, 2000 - SIM40C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893135541
Artikelnummer
ERISIM40C2
Herstellernummer
SIM40C2
Hersteller
ERI
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Progettato per montare terminali aerei ESE. Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto.


