NVENT ERICO - ERISI60I TERMINALE ESE, 304L EN 1.4306, 60 ?S ?T - SI60I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 684.6 mm
Durchmesser - 28...28 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893132663
Artikelnummer
ERISI60I
Herstellernummer
SI60I
Hersteller
ERI
Länge:
684.6 mm
Durchmesser:
28...28 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i genera impulsi di corrente con grandezza e frequenza controllate all'estremità del terminale, durante campi a elevata energia statica, prima della una scarica elettrica di un fulmine. Ciò consente la creazione di un canale ascendente dal terminale, il quale si propaga verso il canale discendente proveniente dalla nube temporalesca. Questi terminali aerei per emissione di scarica precoce (ESEAT) sono in conformità con l'edizione 2011 dello standard NFC 17-102. I requisiti di design, i calcoli del livello di protezione e il raggio di protezione si ottengono da questo standard. Grazie al circuito di controllo interno, nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i consente un lancio rapido di un canale ascendente rispetto ad altri componenti passivi. Il dispositivo nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i è stato testato in modo approfondito presso un laboratorio indipendente di studio delle alte tensioni, in conformità con i requisiti del 2011 rivisti, dello standard NFC 17-102 francese. Il test, secondo quanto definito nello standard, è stato progettato al fine di simulare condizioni che si verificano naturalmente e permettere il paragone delle prestazioni tra diversi tipi di sistemi di protezione contro i fulmini.


