Startseite

NVENT ERICO - ERIDT2300M SPD CLASSE II - DT2300M

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERIDT2300M SPD CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - ja

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

0782856938521

Artikelnummer

ERIDT2300M

Herstellernummer

DT2300M

Hersteller

ERI

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

240 V

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

9 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

9 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni guida DIN DT2. Modulo di ricambio, 300 V.