NVENT ERICO - ERIDLINKC LINK DI DISCONNESSIONE, NUDA - DLINKC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - nur Klemme
Bauform - Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
0782856982760
Artikelnummer
ERIDLINKC
Herstellernummer
DLINKC
Hersteller
ERI
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Breite:
100 mm
Isolator:
ja
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
125 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
90 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt


