NVENT ERICO - ERI800070 TASSELLO A PRESSIONE ACCIAIO INST. LEGGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 0
Packung
100 ST
EAN
7449079042208
Artikelnummer
ERI800070
Herstellernummer
800070
Hersteller
ERI
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
0
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
36 mm
Min. Bohrlochtiefe:
36 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein


