NVENT ERICO - ERI800050 CABLE CLAMP,3?13 MM - 800050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung flammwidrig - nein
Halogenfrei - ja
Packung
200 ST
EAN
0782856975946
Artikelnummer
ERI800050
Herstellernummer
800050
Hersteller
ERI
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Per l'installazione di uno o piu' cavi direttamente sul calcestruzzo. Grazie ad un profilo ridotto si riduce l'impatto visivo. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.


