Startseite

NVENT ERICO - ERI711660 MORSETTO A NASTRO, OTTONE, 31 X 6 MM - 711660

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI711660 MORSETTO A NASTRO, OTTONE, 31 X 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Geeignet für Flachleiterbreite - 0...31 mm

  • Werkstoff des Halters - Messing

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893021271

Artikelnummer

ERI711660

Herstellernummer

711660

Hersteller

ERI

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Geeignet für Flachleiterbreite:

0...31 mm

Werkstoff des Halters:

Messing

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Messing

Werkstoff des Unterteils:

Messing

Bauhöhe Leitungshalter:

11 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Consente di fissare i conduttori di protezione contro i fulmini evitando che vadano fuori posto. Fissaggio meccanico con viti o chiodi.