NVENT ERICO - ERI711520 DENSO TAPE,50 MM - 711520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 m
Stärke - 1.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893021219
Artikelnummer
ERI711520
Herstellernummer
711520
Hersteller
ERI
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 m
Stärke:
1.4 mm
Nastro applicato a freddo per la protezione di tubi, oggetti complessi e tutte le strutture in metallo interrate. Progettato per le superfici esposte a temperature di esercizio elevate.


