NVENT ERICO - ERI711070 TERMINALE AEREO, FM, M16, 15,9 MM - 1 M - 711070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 15.9...15.9 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8711893020762
Artikelnummer
ERI711070
Herstellernummer
711070
Hersteller
ERI
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
15.9...15.9 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.


