NVENT ERICO - ERI710515 TAPE CONDUCTOR,COPPER,BARE,25 MX25M - 710515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Stärke - 3 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewicht - 0.67 kg/100m
Packung
1 M
EAN
8711893038569
Artikelnummer
ERI710515
Herstellernummer
710515
Hersteller
ERI
Breite:
25 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
0.67 kg/100m
Utilizzato per applicazioni di protezione contro i fulmini o di messa a terra. Offre un'impedenza inferiore rispetto al conduttore tondo di dimensioni equivalenti.


