Startseite

NVENT ERICO - ERI710090 PERNO GUIDA X PICCHETTI DI TERRA, M10 38 - 710090

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI710090 PERNO GUIDA X PICCHETTI DI TERRA, M10 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Erderdurchmesser - 9.53...9.53 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893020014

Artikelnummer

ERI710090

Herstellernummer

710090

Hersteller

ERI

Ausführung:

Schlagkopf

Erderdurchmesser:

9.53...9.53 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra a sezioni.