Startseite

NVENT ERICO - ERI710020 TERMINALE AEREO, FM, M16, 15,9 MM - 0,5M - 710020

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI710020 TERMINALE AEREO, FM, M16, 15,9 MM - 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Durchmesser - 15.9...15.9 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893019940

Artikelnummer

ERI710020

Herstellernummer

710020

Hersteller

ERI

Länge:

500 mm

Durchmesser:

15.9...15.9 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.