NVENT ERICO - ERI710010 PICCHETTO DI TERRA INOX FILETT. INT.16MM - 710010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
5 ST
EAN
8711893019933
Artikelnummer
ERI710010
Herstellernummer
710010
Hersteller
ERI
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
verkupfert
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Picchetto di terra a sezioni in acciaio inossidabile, con filettatura interna.


