NVENT ERICO - ERI702085 DYNASPHERE AIR TERMINAL, MKIV - 702085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 220 mm
Durchmesser - 257...257 mm
Ausführung - Fangspitze
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8711893024753
Artikelnummer
ERI702085
Herstellernummer
702085
Hersteller
ERI
Länge:
220 mm
Durchmesser:
257...257 mm
Ausführung:
Fangspitze
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Le implicazioni economiche e per la sicurezza dei fulmini possono essere devastanti. In generale, il punto più alto di una struttura è il più vulnerabile a un fulmine diretto. Sono necessari terminali aerei o barre parafulmini per convogliare la scarica verso una posizione preferita e per condurre in modo sicuro l'energia al suolo riducendo al minimo i rischi. Il terminale aereo nVent ERICO Dynasphere fornisce una posizione preferita per le scariche elettriche di un fulmine che altrimenti colpirebbero e danneggerebbero una struttura non protetta e/o i relativi contenuti. La funzione principale di un terminale aereo o sistema di terminazione aereo, è quella di convogliare la carica del fulmine verso un un punto preferito, in modo che la corrente di scarica possa essere direzionata, tramite le calate, al sistema di messa a terra.


