NVENT ERICO - ERI702035 ERICO ERICORE SPLICE - 702035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711893064469
Artikelnummer
ERI702035
Herstellernummer
702035
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
38.1 mm


