Startseite

NVENT ERICO - ERI701990 SELLA CONDUTTIVA, 36MM - 701990

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI701990 SELLA CONDUTTIVA, 36MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893019865

Artikelnummer

ERI701990

Herstellernummer

701990

Hersteller

ERI

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Consente di fissare il conduttore nVent ERICO Ericore alle strutture. Utilizzato con il dispositivo di fissaggio a sella del conduttore nVent ERICO Ericore.