NVENT ERICO - ERI635850 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 5/8 X 5 - 635850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 14.2 mm
Kreuzprofil - nein
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
0782856306337
Artikelnummer
ERI635850
Herstellernummer
635850
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
14.2 mm
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Le filettature laminate a freddo con flusso continuo e ininterrotto della grana conservano il rivestimento del rame e sono più robuste delle filettature tagliate. Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%. Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel. I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento. Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento. Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467. La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata. Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione.


