Startseite

NVENT ERICO - ERI633470 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 3/4X 7 - 633470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 17.3 mm

  • Kreuzprofil - nein

  • Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0782856881889

Artikelnummer

ERI633470

Herstellernummer

633470

Hersteller

ERI

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

17.3 mm

Kreuzprofil:

nein

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

2100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4" x 7' con spess.placc. 10 mil.