NVENT ERICO - ERI633440 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU,FIL.,3/4 X 4 - 633440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1200 mm
Durchmesser - 17.3 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
5 ST
EAN
0782856715627
Artikelnummer
ERI633440
Herstellernummer
633440
Hersteller
ERI
Länge:
1200 mm
Durchmesser:
17.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
verkupfert
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4"x 4' con spess.placc. 10 mil.


