Startseite

NVENT ERICO - ERI633400 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FILETT., 3/4X10 - 633400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 17.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 5 ST

EAN

0782856306399

Artikelnummer

ERI633400

Herstellernummer

633400

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

17.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

verkupfert

Kreuzprofil:

nein

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4"x 10' con spess.placc. 10 mil.