NVENT ERICO - ERI613450 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU,A PUNTA,3/4 X 5 - 613450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 17.3 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
5 ST
EAN
0782856341819
Artikelnummer
ERI613450
Herstellernummer
613450
Hersteller
ERI
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
17.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
verkupfert
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
sonstige
I picchetti in acc. ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. con il rame legato molec. per una resist. alla corr. di lunga durata. Asta di terra appuntita, 3/4"x 5' con spess. di placc. 10 mil.