NVENT ERICO - ERI600000 PROFILO C E4, FORATO, 3.000X38X15,5X2MM - 600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 38 mm
Höhe - 40 mm
Schlitzbreite - 15 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893026429
Artikelnummer
ERI600000
Herstellernummer
600000
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
40 mm
Schlitzbreite:
15 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige


