Startseite

NVENT ERICO - ERI599998 PROFILO C E4, FORATO, 2.000X38X15,5X2MM - 599998

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599998 PROFILO C E4, FORATO, 2.000X38X15,5X2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893015911

Artikelnummer

ERI599998

Herstellernummer

599998

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

38 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

15 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

4 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Perforato, laminato a freddo.