Startseite

NVENT ERICO - ERI599997 PROFILO A C, ZF, 2 M, 27X15,5X1,5 MM - 599997

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599997 PROFILO A C, ZF, 2 M, 27X15,5X1,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.98 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893015904

Artikelnummer

ERI599997

Herstellernummer

599997

Hersteller

ERI

Länge:

1.98 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Perforato, laminato a freddo.