NVENT ERICO - ERI599996 PROFILO A C, ZF, 2 M, 27X15,5X1,25 MM - 599996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.98 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8711893015898
Artikelnummer
ERI599996
Herstellernummer
599996
Hersteller
ERI
Länge:
1.98 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
15 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein