NVENT ERICO - ERI599890 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,240 MM - 599890

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
OberflÀchenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lackiert - nein
Mit Mennige gestrichen - nein
Beschichtet - nein
Packung
25 ST
EAN
8711893015799
Artikelnummer
ERI599890
Herstellernummer
599890
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
OberflÀchenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Schienenbreite:
27 mm
Schienenhöhe:
30 mm
MaterialstÀrke:
6 mm
Lochung:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
LĂ€nge:
240 mm
Doppelseitig:
nein


