Startseite

NVENT ERICO - ERI599341 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M10 ROD - 599341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 10 µm

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893040142

Artikelnummer

ERI599341

Herstellernummer

599341

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

10

Höhe:

286 mm

Mittenabstand Schraubgewinde:

229 mm

Gewindelänge:

60 mm

Rohraußendurchmesser:

219 mm

Nenndurchmesser:

DN 200

Mit Muttern:

ja

Anzahl der Muttern:

4

Mit Unterlegscheiben:

nein

Anzahl der Scheiben:

0

Fornito con 4 dadi.