NVENT ERICO - ERI599240 BULLONE A U, ACC, EG, 168MM OD, 150 DN, - 599240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 182 mm
Höhe - 224 mm
Gewindemaß (metrisch) - 14
Rohraußendurchmesser - 168 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893009071
Artikelnummer
ERI599240
Herstellernummer
599240
Hersteller
ERI
Mittenabstand Schraubgewinde:
182 mm
Höhe:
224 mm
Gewindemaß (metrisch):
14
Rohraußendurchmesser:
168 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch


