NVENT ERICO - ERI599140 U-BOLT,ST,EG,34,1 PIPE,25 DN,M8 ROD - 599140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 63 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 34 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893008975
Artikelnummer
ERI599140
Herstellernummer
599140
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
63 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
34 mm
Gewindelänge:
30 mm
Rohraußendurchmesser:
34 mm


