Startseite

NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R - 597635

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Höhe - 76 mm

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 50 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8711893976397

Artikelnummer

ERI597635

Herstellernummer

597635

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Höhe:

76 mm

Mittenabstand Schraubgewinde:

50 mm

Gewindelänge:

22 mm

Rohraußendurchmesser:

42 mm

Nenndurchmesser:

DN 32

Mit Muttern:

ja

Anzahl der Muttern:

4

Mit Unterlegscheiben:

nein

Anzahl der Scheiben:

0

Fornito con 4 dadi.