Startseite

NVENT ERICO - ERI593680 BULLONE TESTA ESAGONALE, ACC, EG, M8, 25 - 593680

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593680 BULLONE TESTA ESAGONALE, ACC, EG, M8, 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775936802

Artikelnummer

ERI593680

Herstellernummer

593680

Hersteller

ERI

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

25 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Zink

Mit Flansch:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Gewindesteigung:

1.25 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5.3 mm

Bullone a testa esagonale completamente filettato.