Startseite

NVENT ERICO - ERI593400 VITE DA LEGNO A METALLO, M8, 120 MM - 593400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 120 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775934044

Artikelnummer

ERI593400

Herstellernummer

593400

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

120 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Vite per l'uso in un'ampia gamma di situazioni. Vite VDF legno-metallo con testa TORX, acciaio zincato a freddo, vite M8 120 mm.